Chiave dinamometrica di serraggio TBN Z16 27-135 Nm

Codice art.: 1824724
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Coppia massima 135 Nm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1824724
copia
EAN / GTIN 4002805928332
copia
Codice del produttore 1824724
copia
Numero-L L60160 881
copia
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
Attacco rettangolare interno 9x12 mm o attacco a perno da 16 mm
Per il serraggio in senso orario e antiorario (la chiave deve essere ruotata solo di 180°!)
Il piegamento fino a 20° dell'impugnatura al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
Certificato a norma DIN ISO 6789
La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
N. TBN2G / TBN10G: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf in]: 239 lbf in
  • Coppia (min.) [Nm]: 27 Nm
  • Coppia (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
  • Coppia (max.) [Nm]: 135 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
  • Lunghezza totale [mm]: 408 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Precisione: +/- 4 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Tipo di scala: senza
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriale
    • Militare
    • Energia
    • Meccanica

Servizi & Consulenza prodotti