• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Momentový klíč na utahovací moment TBN 16 mm 27-135 Nm

Artiklové číslo: 1824724
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Maximální utahovací moment 135 Nm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1824724
EAN / GTIN 4002805928332
Číslo výrobce 1824724
L-číslo L60160 881
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 135 N-m
Montáž na sériích nebo montážních linkách
Extrémní nepřetržité použití
Konstrukce:
Pevný momentový klíč - bez stupnice
S násuvným čepem 16 mm
Pro pravé i levé utahování (klíč stačí otočit o 180°! )
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 4 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle normy DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Přivření rukojeti až o 20° při dosažení hodnoty krouticího momentu, díky čemuž je utažení nadoraz nepravděpodobné
Automatický návrat do výchozí polohy
Nízká hmotnost, Lehká, ale robustní a korozivzdorná konstrukce
Velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobním závodě, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
Rozsah dodávky:
Momentový klíč TBN KNICKER
Nástroj pro změnu pevné hodnoty
Osvědčení o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v pevné kartonové krabici.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
  • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 239 lbf in
  • Utahovací moment (min.) [Nm]: 27 Nm
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
  • Točivý moment (max.) [Nm]: 135 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Kontrola kvality
  • Celková délka [mm]: 408 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce
  • Přesnost: +/- 4 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Typ stupnice: bez
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Vojenský
    • Energetický
    • Mechanický