Utensili di serraggio. Per smerigliatrici per calcestruzzo

Codice art.: 1605703099
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
Prezzo per 5 Articolo: 25,95 €
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Flangia di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1605703099
copia
EAN / GTIN 3165140046947
copia
Codice del produttore 1605703099
copia
Numero-L L00590 2040
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La flangia di montaggio blocca tutti i dischi con un diametro da 115 a 150 mm e una data di produzione successiva al 08/90.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 77 mm
  • Dimensione altezza: 11 mm
  • Dimensione lunghezza: 155 mm
  • Peso lordo: 0,068 kg
  • Peso netto: 0,064 kg
  • Volume: 0,131 dm3
  • X-LOCK: Nein