Outils de serrage. Pour ponceuse à béton

Réf.: 1605703099
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1605703099
EAN / GTIN 3165140046947
Réf. fabricant 1605703099
Article hors catalogue L00590 2040
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La bride de fixation serre tous les disques avec un diamètre de 115 à 150 mm et une date de fabrication après 08/90.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 77 mm
  • Dimension hauteur: 11 mm
  • Dimension longueur: 155 mm
  • Poids brut: 0,068 kg
  • Poids net: 0,064 kg
  • Volume: 0,131 dm3
  • X-LOCK: Nein