• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Guida, accessorio sistema FSN RA 32 800

Codice art.: 1600Z0003V
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Guide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600Z0003V
copia
EAN / GTIN 3165140727075
copia
Codice del produttore 1600Z0003V
copia
Numero-L L00590 132
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori FSN RA 32 800, la guida professionale FSN RA 32 800 da 800 mm consente di realizzare fori precisi nella costruzione di mobili
  • Oltre alla sua funzione standard, offre la massima funzionalità grazie al sistema a griglia con fori da 32 mm
  • La guida di alta qualità consente una guida precisa ed è perfettamente compatibile con tutti gli utensili elettrici associati
  • Le strisce in gomma antiscivolo facili da sostituire e la protezione antischegge garantiscono un controllo assoluto durante l'uso e un tagliente pulito
  • Questa guida è adatta per il taglio guidato e la fresatura in applicazioni con distanza tra i fori di 32 mm nella griglia dei fori
  • Il dispositivo è compatibile con tutti i modelli di sega circolare Bosch Professional GKS G e con le seghe da immersione GKT Professional, nonché con alcune seghe GST Professional e con la fresatura GOF Professional con un unico adattatore
  • La guida FSN RA 32 800 Professional da 800 mm ha una distanza tra i fori di 32 mm nella griglia dei fori e un tappo in plastica per il fissaggio dell'utensile

Proprietà:

  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 800 mm