Vodicí lišta, příslušenství systému FSN RA 32 800

Artiklové číslo: 1600Z0003V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vodící lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600Z0003V
EAN / GTIN 3165140727075
Číslo výrobce 1600Z0003V
L-číslo L00590 132
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství FSN RA 32 800, 800 mm FSN RA 32 800 Professional vodicí lišta umožňuje přesné vzory otvorů v konstrukci nábytku
  • Kromě své standardní funkce nabízí maximální funkčnost díky systému mřížky s otvory 32 mm
  • Vysoce kvalitní vodicí lišta umožňuje přesné navádění a je dokonale kompatibilní se všemi souvisejícími elektrickým nářadím
  • Snadno vyměovatelné, protiskluzové pryžové pásky a ochrana proti třískám zajišťují absolutní kontrolu při používání a čistou řeznou hranu
  • Tato vodicí lišta je vhodná pro řízené řezání a frézování v aplikacích s roztečí otvorů 32 mm v mřížce otvorů
  • Zařízení je kompatibilní se všemi modely kotoučových pil Bosch Professional GKS G a profesionálními potápěčskými pilami GKT Professional a také s některými přímočarými pilami GST Professional a GOF Professional s jedním adaptérem
  • Vodicí lišta FSN RA 32 800 Professional 800 mm má rozteč otvorů 32 mm v mřížce otvoru a plastovou krytku pro upevnění nástroje

Charakteristika:

  • Rozměry nářadí (délka): 800 mm