Rail de guidage, accessoire système FSN RA 32 800

Réf.: 1600Z0003V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600Z0003V
EAN / GTIN 3165140727075
Réf. fabricant 1600Z0003V
Article hors catalogue L00590 132

Description

Description:

  • Accessoires du système FSN RA 32 800, le rail de guidage professionnel FSN RA 32 800 de 800 mm permet de réaliser des trous précis dans la construction de meubles
  • En plus de sa fonction standard, il offre une fonctionnalité maximale grâce à son système de grille de trous de 32 mm
  • Le rail de guidage de haute qualité permet un guidage précis et est parfaitement compatible avec tous les outils électriques associés
  • Faciles à remplacer, les bandes de caoutchouc antidérapantes et la protection anti-éclats garantissent un contrôle absolu pendant l'utilisation et une lame de coupe propre
  • Ce rail de guidage est adapté à la découpe et au fraisage guidés dans les applications avec un espacement de trou de 32 mm dans la grille de trous
  • L'appareil est compatible avec tous les modèles de Scie circulaire Bosch Professional GKS G et les scies de plongée GTK Professional, ainsi que certaines scies sauteuses GST Professional et le fraisage GOF Professional avec un seul adaptateur
  • Le rail de guidage FSN RA 32 800 Professional de 800 mm présente un espacement de 32 mm dans la grille de trous et un capuchon en plastique pour fixer l'outil

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l'outil (longueur) : 800 mm