Șină de ghidare, accesoriu de sistem FSN RA 32 800

Cod articol: 1600Z0003V
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şină de ghidare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600Z0003V
EAN / GTIN 3165140727075
Număr producător 1600Z0003V
L-Număr L00590 132

Descriere

Descriere:

  • Accesorii de sistem FSN RA 32 800, șina de ghidare profesională FSN RA 32 800 de 800 mm permite modele precise de găuri în construcția mobilei
  • În plus față de funcția sa standard, oferă funcționalitate maximă datorită sistemului său de grilă cu orificii de 32 mm
  • Șina de ghidare de înaltă calitate permite o ghidare precisă și este perfect compatibilă cu toate sculele electrice asociate
  • Benzile de cauciuc fără alunecare și protecția împotriva așchiilor ușor de înlocuit asigură un control absolut în timpul utilizării și o muchie de tăiere curată
  • Această șină de ghidare este potrivită pentru tăierea și frezarea ghidată în aplicații cu spațiere a găurilor de 32 mm în grila orificiului
  • Dispozitivul este compatibil cu toate modelele de ferăstraie circulare Bosch GKS G și ferăstraie profesionale de scufundări GKT, precum și cu anumite jigsaw-uri profesionale GST și frezare profesională GOF cu un singur adaptor
  • Șina de ghidare FSN RA 32 800 profesională de 800 mm are un spațiu între orificii de 32 mm în grila orificiului și un capac din plastic pentru fixarea uneltei

Caracteristică:

  • Dimensiune (lungime): 800 mm