Set piegatubi 3-10mm in i-BOXX 72

Codice art.: 1589849
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1589849
copia
EAN / GTIN 4017981278515
copia
Codice del produttore 1589849
copia
Numero-L L60160 1871
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per tubi in acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con uno spessore delle pareti di 0,75 a 1,0 mm, e anche per tubi di acciaio inox con uno spessore delle pareti a 1,0 mm
Con 5 matrici di alluminio per tubi con Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm
Con 5 stampi di piegatura in alluminio
Misure: L 367 x P 316 x A 72 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 367 mm
  • Altezza totale [mm]: 72 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 316 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no