{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Tip produs | Aparat de îndoit | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii min. | 3 mm | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii max. | 10 mm | |
| Grosimea peretelui max. | 1 mm | |
| Unghi de îndoire max. | 180 grad | |
| Lungime L | 316 mm | |
| Lăţime B | 367 mm | |
| Înălţime H | 72 mm | |
| Material | Aluminiu | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 1589849 | |
| EAN / GTIN | 4017981278515 | |
| Număr producător | 1589849 | |
| L-Număr | L60160 1871 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |