Hand-pijpbuigset 3-10 mm in i-BOXX 72

Artikelnummer: 1589849
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1589849
EAN/GTIN 4017981278515
Nummer fabrikant 1589849
L-nummer L60160 1871
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor precisiestalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpijpen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 0,75 tot 1,0 mm alsmede voor buigzame edelstaal pijpen met wanddikte tot 1,0 mm
met 5 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 3-4, 5, 6, 8 en 10 mm
Met 5 aluminium buigvormen
afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 367 mm
  • Totale hoogte [mm]: 72 mm
  • Totale lengte [mm]: 316 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan