{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
| Produkttype | Bukkeapparat | |
| Til nom. rørdiameter min. | 3 mm | |
| Til nom. Rørdiameter maks. | 10 mm | |
| Vægtykkelse maks. | 1 mm | |
| Bøjningsvinkel maks. | 180 grader | |
| Længde | 316 mm | |
| Bredde | 367 mm | |
| Højde | 72 mm | |
| Materiale | Aluminium | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 1589849 | |
| EAN/GTIN | 4017981278515 | |
| Producentnummer | 1589849 | |
| L-nummer | L60160 1871 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |