• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Maschio a macchina GARANT Vap Tap per fori passanti + punta elicoidale per prefori, Per filettatura metrica: M3-12

Codice art.: 146721 M3-12
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vap Tap
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Norma DIN 371; DIN 376
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 146721 M3-12
copia
EAN / GTIN 4069515004725
copia
Codice del produttore 146721 M3-12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.
Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenuto:

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 132642 e punte a carotare n. art. 114580

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto