GARANT Vap Tap machinetap voor doorlopende gaten + kerngat-spiraalboor, Voor metrische schroefdraad: M3-12

Artikelnummer: 146721 M3-12
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vap Tap
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 371; DIN 376
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 146721 M3-12
EAN/GTIN 4069515004725
Nummer fabrikant 146721 M3-12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.
Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 132642 en kernboor nr. 114580

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vap Tap" Bekijk alles