• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Maschio a macchina GARANT Vap Tap per fori ciechi, es. vaporizzata, Per filettatura metrica: M3-12

Codice art.: 146737 M3-12
Sconto
131,98 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376
  • Angolo dell’elica: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vap Tap
Rivestimento es. vaporizzata
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Norma DIN 371; DIN 376
Angolo dell’elica 40 grado
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 146737 M3-12
EAN / GTIN 4069515037563
Codice del produttore 146737 M3-12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.
Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Contenuto:

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 135805

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto