Maschio a macchina GARANT Vap Tap, filettatura sinistra HSS-E 6H, es. vaporizzata, M: M3

Codice art.: 132802 M3
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie Vap Tap
Denominazione originale prodotto GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco DIN4000-80
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0035 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h9
Dimensione attacco 0035
Diametro codolo 3,5 mm
Lunghezza codolo 33 mm
Tipo di filettatura EG-M
Diametro nominale filettatura metrica 3 mm
Filettatura M3X0.5
Passo della filettatura 0,5 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2 6H
Diametro imbocco 2,4 mm
Apertura chiave 2,7 mm
Lunghezza di taglio filettatura 11,6 mm
Lunghezza imbocco 2,5 mm
Angolo d’imbocco 8,5 grado
Numero taglienti 3
Direzione delle spire sinistro
Angolo di spoglia 0 grado
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Forma dell’imbocco B
Esecuzione del pezzo da tagliare Con filetti esposti
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Fino a profondità (diametro x) 3
Numero di scanalature per i trucioli 3
Diametro del foro centrale 2,5 mm
Angolo di filetto 60 grado
Apertura chiave quadrata 2,7 mm
Materiale da taglio HSS-E
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HSS-E
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HSS-E
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E
Rivestimento Es. vaporizzata
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 57,2 mm
Lunghezza utile 9 mm
Lunghezza complessiva 56 mm
Peso 5 g
Direzione di taglio Tagliente sinistro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 371
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132802 M3
EAN / GTIN 4069515001281
Codice del produttore 132802 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap - Filettatura sinistra sicura utilizzabile in un’ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un’evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. Materiale da taglio HSS-E ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all’usura. Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto