• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM, TiAlN, NPT: 1/16-27

Codice art.: 139729 1/16-27
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

NPT Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Rapporto di conicità: 1:16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto 1/16-27 NPT
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura NPT
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma ANSI B 1.20.1
Rapporto di conicità 1:16
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Passo dei taglienti differente
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 0,941 mm
Filetti per pollice 27
⌀ Nominale DC 5,39 mm
Lunghezza del tagliente Lc 8,93 mm
Lunghezza codolo Ls 36 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Numero denti Z 4
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
⌀ Filettatura 7,9 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna interno
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139729 1/16-27
copia
EAN / GTIN 4062406058142
copia
Codice del produttore 139729 1/16-27
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 50 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
45
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
85
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
82
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
75
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
120
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Uso:

Per filettatura gas conica (NPT), a norma ANSI B1.20.1, per filettatura a tenuta.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA
Forma HB: ordinare con n. art. 139729 + 129100 HB
Forma HE: ordinare con n. art. 139729 + 129100 HE

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti