Punta corta a gradino in HMI 180°, TiAlN, Per viti: M3

Codice art.: 125120 M3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 8376
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 140

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M3
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 8376
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo Codolo cilindrico
Angolo gradino di svasatura 180 grado
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ D1 1° gradino a 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2° gradino a 180° h8 6 mm
Altezza gradino L1 1° gradino a 180° 9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 28 mm
Lunghezza complessiva L 64 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,08 mm/gir.
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 125120 M3
copia
EAN / GTIN 4045197065018
copia
Codice del produttore 125120 M3
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
260
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
60
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
35
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
30
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
25
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
110
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente stabili − Lunghezza del gradino a norma DIN 8376. Le strette tolleranze di concentricità radiale tra ⌀ di foratura e ⌀ di svasatura garantiscono un allineamento preciso.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature a norma DIN 74, Foglio 2 Forma H, J e K, esecuzione media. Per viti a norme DIN 912, 6912 e 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript