• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta corta a gradino in HMI 180°, TiAlN, Per viti: M10

Codice art.: 125120 M10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 8376
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 140

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M10
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 8376
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo Codolo cilindrico
Angolo gradino di svasatura 180 grado
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ D1 1° gradino a 180° h8 11 mm
⌀ D2 2° gradino a 180° h8 18 mm
Altezza gradino L1 1° gradino a 180° 23 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 62 mm
Lunghezza complessiva L 123 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,14 mm/gir.
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 125120 M10
EAN / GTIN 4045197065063
Codice del produttore 125120 M10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
260
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente stabili − Lunghezza del gradino a norma DIN 8376. Le strette tolleranze di concentricità radiale tra ⌀ di foratura e ⌀ di svasatura garantiscono un allineamento preciso.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature a norma DIN 74, Foglio 2 Forma H, J e K, esecuzione media. Per viti a norme DIN 912, 6912 e 7984, ISO 1207 (DIN 84).