Kratki stopenjski svedri VHM 180°, TiAlN, za vijake: M3

Št. art.: 125120 M3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 8376
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 140

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M3
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 8376
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 140 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Kot grezila 180 stopinj
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
⌀ D1 1. stopnje 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. stopnje 180° h8 6 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 180° 9 mm
Dolžina utorov Lc 28 mm
Celotna dolžina L 64 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 125120 M3
EAN/GTIN 4045197065018
Številka proizvajalca 125120 M3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti − Dolžina stopnje po DIN 8376. Točna centričnost zaradi ozkih toleranc krožnega teka med ⌀ vrtanja in ⌀ grezenja.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 2, oblika H, J in K, srednja izvedba. Za vijake po DIN 912, 6912 in 7984, ISO 1207 (DIN 84).