HM- tappborr 180° TiAlN M3 GARANT

Article no.: 125120 M3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
51 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8376
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 140

Produktinformasjon

Technical Data

För skruvar M3
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8376
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 140 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Försänkningsstegvinkel 180 grad
Antal skär Z 2
Invändig nej
⌀ D1 1. h8 3,4 mm
⌀ D2 2. h8 6 mm
Steghöjd L1 1. 180° 9 mm
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 64 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 125120 M3
EAN / GTIN 4045197065018

Användningstabell

Aluminium, plast
N
260
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabilt − steglängd enligt DIN 8376. Exakt rätlinjighet tack vare snäva rundgångstoleranser mellan borr- och försänknings-⌀.

Användningsdata:

För genomgående hål för skruvar enligt DIN-ISO 273 och försänkningar enligt DIN 74, Bl. 2 form H, J och K, utförande medel. För skruvar enligt DIN 912, 6912 och 7984, ISO 1207 (DIN 84).
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
    För skruvar Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen