Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Codice art.: 122808 2
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
⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 8×D
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 2 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 8×D
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 22 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 25 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,2 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122808 2
copia
EAN / GTIN 4045197753540
copia
Codice del produttore 122808 2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
325
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
360
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
315
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
135
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
GFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Il rivestimento DLC sp2 di ultima generazione con basso coefficiente di attrito permette un´eccellente evacuazione dei trucioli. Per la lavorazione ad alte prestazioni su materiali di alluminio. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 6 biselli.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122809.
Forma HE: ordinare con n. art. 122808 + 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti