• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertło HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Nr art.: 122808 2
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka DLC
Min. średnica skrawania Dc min. 2 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 66 mm
Długość rowków mocujących Lc 25 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Nazwa produktu (typ) W
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,2 mm/obr.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400110
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 28 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,414 mm
Kierunek skrętu prawe
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło wielołysinkowe
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 22 mm
Długość funkcjonalna 22 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy żółty
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 8×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 22 mm
Posuw w aluminium, dające krótki wiór

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122808 2
EAN / GTIN 4045197753540
Numer producenta 122808 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
325
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
315
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
60
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
70
Tworzywo z włóknem węglowym
N
70
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji o małym współczynniku tarciazapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Do wysokowydajnej obróbki materiałów aluminiowych. Duża dokładność prowadzenia wiertła i okrągłość otworu dzięki 6 łysinkom prowadzącym.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122809.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122808 + 129100HE.