Scala singola a un piolo larga 350 mm con traversa standard 12 pioli

Codice art.: 11412
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di gradini 12
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11412
copia
EAN / GTIN 4031405114128
copia
Codice del produttore 011412
copia
Numero-L L90110 620
copia
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 350 mm
  • Guida trasversale standard con pattini per scale antiscivolo in una larghezza ottimale rispetto al prodotto selezionato per un supporto sicuro e una salita per scale di atterraggio di oltre 3,0 m. la guida trasversale viene fornita senza serrare ed è avvitata due volte all'estremità inferiore della barra di ancoraggio
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4600 mm
  • Larghezza esterna: 350 mm
  • Larghezza colonna: 24,5 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza conduttore: 3600 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 12 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì