Enkele sport ladder 350 mm breed met standaard dwarsbalk 12 sporten

Artikelnummer: 11412
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11412
EAN/GTIN 4031405114128
Nummer fabrikant 011412
L-nummer L90110 620

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 350 mm
  • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4600 mm
  • Buitenbreedte: 350 mm
  • Kolombreedte: 24,5 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Geleiderlengte: 3600 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 12 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen