Visiera trasparente ArcShield, Materiale lenti: CL2-14

Codice art.: 097836 CL2-14
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
Materiale lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Protezione UV: Standard

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tinta delle lenti grigio
Marcatura lenti 2C-1,7 SH 1 B8223
Materiale lenti Policarbonato
Protezione UV Standard
Tipo di prodotto Visiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097836 CL2-14
copia
EAN / GTIN 4017765075507
copia
Codice del produttore 9049108223
copia
Produttore/persona responsabile Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descrizione

Esecuzione:

Visiera di protezione contro gli archi voltaici di disturbo, classe di protezione 2, con protezione per il mento di colore nero. Miglior riconoscimento dei colori grazie al vetro colorato. Per l’impiego durante le attività di installazione di componenti elettrici o anche durante l’alimentazione di energia, in cui sussiste il pericolo di formazione di archi voltaici di disturbo (valore ATVP 14 cal/cm3). La visiera è dotata di portacasco e si può applicare ai caschi di protezione per elettricisti grazie all’adattatore n. art. 097831.
Valore ATVP 14 cal/cm³

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 e ANSI

Per:

Casco di protezione n. art. 097807