Prozirni vizir ArcShield, materijal od stakla: CL2-14

Artikl br.: 097836 CL2-14
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal od stakla Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat
  • UV-zaštita: Standard

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zatamnjenje stakla siva
Oznaka stakla 2C-1,7 SH 1 B8223
Materijal stakla naočala Polikarbonat
UV-zaštita Standard
Vrsta proizvoda vizir

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097836 CL2-14
EAN / GTIN 4017765075507
Broj proizvođača 9049108223
Proizvođač/odgovorna osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Vizir za zaštitu od lučnog bljeska zaštitne klase 2 s crnom zaštitom za bradu. Poboljšano prepoznavanje boja zbog zatamnjenog stakla. Primjena kod djelatnosti elektroinstalacija ili čak i opskrbe energijom, kod kojih postoji opasnost od lučnog bljeska (ATVP razina zaštite 14 cal/cm3). Ovaj vizir ima i držač kacige te se može preko adaptera br. 097831 postaviti na zaštitne kacige električara.
ATVP razina zaštite 14 cal/cm³

Standard:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 i ANSI

Odgovara:

Zaštitna kaciga br. 097807