Víztiszta rostély ArcShield, Lencse anyaga: CL2-14

Cikkszám: 097836 CL2-14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse anyaga Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • UV védelem: Standard

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse színezése szürke
Lencse jelölése 2C-1,7 SH 1 B8223
Lencse anyaga Polikarbonát
UV védelem Standard
Termék fajtája Rostély

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097836 CL2-14
EAN / GTIN 4017765075507
Gyártó száma 9049108223
Gyártó/felelős személy Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Leírás

Kivitel:

Ívfény rostély, 2. védelmi kategória fekete állvédővel. Jobb színfelismerés a színezett lencsének köszönhetően. Elektromos bekötési munkáknál, vagy elektromos áramszolgáltatásnál történő felhasználáshoz, melyek során ívfény előfordulásának veszélye áll fenn (ATVP védelmi szint 14 cal/cm3). A rostély sisaktartóval rendelkezik és a 097831 sz. adapterrel felhelyezhető a villanyszerelő védősisakokra.
ATVP védelmi szint 14 cal/cm³

Szabvány:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 és ANSI

Alkalmazható:

Védősisak 097807 sz.