Číry štít ArcShield, Materiál kotúča: CL2-14

Č. pol.: 097836 CL2-14
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál kotúča Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál kotúča: polykarbonát
  • UV ochrana: Štandardná

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odtieň skla okuliarov sivá
Označenie diskov 2C-1,7 SH 1 B8223
Materiál kotúča polykarbonát
UV ochrana Štandardná
Druh produktu Tvárový štít

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097836 CL2-14
EAN/GTIN 4017765075507
Číslo výrobcu 9049108223
Výrobca/zodpovedná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Prevedenie:

Tvárový štít na ochranu pred rušivým svetelným oblúkom ochrannej triedy 2 s čiernou ochranou brady. Lepšie rozlíšenie farieb vďaka tónovanému sklu. Použitie pri prácach na elektroinštalácii alebo na napájaní el. energiou, pri ktorých hrozí riziko ohrozenia rušivým svetelným oblúkom (ATVP úroveň ochrany 14 cal/cm3). Tvárový štít má držiak na prilbu a dá sa upevniť pomocou adaptéra č. 097831 na ochrannú prilbu pre elektrikára.
Úroveň ochrany ATVP 14 cal/cm³

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 a ANSI

Vhodné pro:

Ochranná prilba č. 097807

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka