Vizieră transparentă ArcShield, Material pentru lentile: CL2-14

Cod articol.: 097836 CL2-14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Material pentru lentile Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Tip produs Vizieră
Marcarea lentilelor 2C-1,7 SH 1 B8223
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,7
Identificare producător disc B-D
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc S
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare gri
Proprietăți disc Protecție UV standard
Standard ANSI-Z87; EN 166; EN 170; GSET29:2011
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 097836 CL2-14
EAN / GTIN 4017765075507
Număr producător 9049108223
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Vizieră pentru arc electric, clasa de protecţie 2, cu protecţie de culoare neagră pentru bărbie. Recunoaştere îmbunătăţită a culorii datorită geamului colorat. Se foloseşte la lucrările desfăşurate la instalaţii electrice sau la lucrări de alimentare cu energie, unde există pericolul apariţiei arcurilor electrice (ATVP nivel de protecţie 14 cal/cm3). Viziera dispune de un suport de cască şi poate fi montată cu ajutorul adaptorului Cod 097831 la căşti de protecţie pentru electricieni.
Nivel de protecţie ATVP 14 cal/cm³

Standard:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 şi ANSI

Adaptat pentru:

Cască de protecţie Cod 097807