Cuffie antirumore Peltor™ serie X versione casco, Modello: X5

Codice art.: 097756 X5
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Serie Peltor™ X
Denominazione originale prodotto X5
Valore SNR (valore di isolamento) 36 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097756 X5
copia
EAN / GTIN 4046719708130
copia
Codice del produttore 7000103996
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore 3M™ Peltor™ della serie X assicurano una sicura protezione contro il rumore, senza trascurare ergonomia, estetica e design moderni. Nonostante la struttura sottile, queste cuffie antirumore offrono il massimo potere isolante. Grazie alle coppe leggere a doppio guscio, garantiscono un comfort elevato e una lunghissima durata.
La versione per casco della serie X ha le stesse caratteristiche delle coppe della versione con la staffa nucale. È fissabile in poche mosse su elmetti con un attacco Euroslot da 30 mm. Codificazione cromatica identica come per la serie X con utilizzo della staffa nucale.
SNR = 36 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 26 dB).

Nota:

Caschi adatti al n. art. 097815 (3M), n. art. 097802 (Schuberth). Set per igiene su richiesta.