Casco di protezione G3000, Colore: YELLOW

Codice art.: 097815 YELLOW
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
117 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
  • Regolazione taglia: Privi di silicone

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Colore giallo
Dimensione 53 cm - 62 cm
Materiale elmetto ABS
Peso 310 g
Norma DIN EN 397
Regolazione taglia Privi di silicone
Antiappannante all'interno e all'esterno
Possibilità di rotazione di 180°
Resistenza alle basse temperature fino a -30 °C
Resistente agli spruzzi di metallo fuso (MM)
Sensore UV per indicazione di sostituzione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Codice del produttore 7000009701
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione in ABS stabilizzata agli UV. Il sensore UV integrato indica quando il casco diventa fragile a causa di un’eccessiva esposizione alle radiazioni ultraviolette e quando è il momento di sostituirlo. La dotazione interna può essere ruotata di 180° per indossare la protezione sulla nuca (un vantaggio quando si lavora in spazi stretti). Ottima ventilazione sul frontalino. Resistente alle basse temperature fino a −30 °C e protezione dagli schizzi di metallo fuso (MM).
  • Cinghia a 4 punti con altezza regolabile
  • Attacco Euroslot da 30 mm
  • Fascia tergisudore in plastica
  • Forma diritta
  • Con cremagliera

Uso:

Industria, edilizia, silvicoltura.

Norma:

DIN EN 397

Specifica:

Resistente alle basse temperature fino a −30 °C e protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM).

Per:

Cuffie antirumore n. art. 097753; 097756

Ricambi:

N. art. 097825 fascia saldata standard. N. art. 097826 fascia saldata in pelle.