• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii X, przystosowane do hełmu, Typ: X5

Nr art.: 097756 X5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny grafitowy
Seria Peltor™ X-Serie
Oznaczenie producenta X5
Wariant Mocowanie hełmu
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 36 dB
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097756 X5
EAN / GTIN 4046719708130
Numer producenta 7000103996
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe 3M™ Peltor™serii X chronią pewnie przed hałasem i zwracają uwagę swoją ergonomią, estetyką i nowoczesnym designem. Mimo smukłej budowy nauszniki kapsułowe zapewniają bardzo wysokie tłumienie dźwięku. Mają lekkie, dwuścienne kapsuły i zapewniają bardzo wysoki komfort użytkowania i szczególnie dużą trwałość.
Wersja hełmu z serii X ma takie same właściwości izolacyjne jak wersja z kabłąkiem nagłownym. Proste zamocowanie na hełmach z mocowaniem Euroslot 30 mm. Stosuje się to samo kodowanie kolorami jak w przypadku serii X z kabłąkiem nagłownym.
SNR = 36 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 26 dB).

Wskazówka:

Odpowiednie hełmy pod numerem 097815 (3M). Zestawy higieniczne na zamówienie.