• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Protector auditivo de cápsula Peltor™ serie X Versión de casco, Tipo: X5

Número de artículo: 097756 X5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro grafito
Serie Peltor™ X-Serie
Denominación del fabricante X5
Variante Fijación al casco
Color negro
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 36 dB
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097756 X5
EAN / GTIN 4046719708130
Número del fabricante 7000103996
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los protectores auditivos de cápsulas 3M™ Peltor™ de la serie X protegen con seguridad contra el ruido y convencen además por su ergonomía, su estética y su diseño moderno. A pesar de su construcción esbelta, los protectores auditivos de cápsulas ofrecen una capacidad de aislamiento máxima. Con las cápsulas ligeras de doble cáscara ofrecen una comodidad de uso muy elevada y son extremadamente duraderos.
La realización de casco de la serie X tiene las mismas propiedades de cápsula que la versión con diadema. Se puede fijar con pocas manipulaciones en cascos con asiento Euro-Slot de 30 mm. Se utiliza la misma codificación de colores que en la serie X con diadema.
SNR = 36 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 26 dB).

Nota:

Casco compatible en n.º 097815 (3M). Juegos de higiene bajo petición.