Comodi occhiali di protezione uvex i-guard planet, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096518 CLEAR
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
Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica della montatura: Inclinazione staffa regolabile; Cuscinetti per stanghetta
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Marcatura lenti 2C-1,2 W1 FKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV UV400
Caratteristica della montatura Inclinazione staffa regolabile; Cuscinetti per stanghetta
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096518 CLEAR
copia
EAN / GTIN 4031101942339
copia
Codice del produttore 9143296
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione innovativi e resistenti della serie uvex i-range planet. Prodotto nel rispetto delle risorse e dell’ambiente utilizzando materiali riciclati e bioprodotti. Gli occhiali sono dotati di un design piatto delle lenti e offrono quindi un campo visivo illimitato. x-tended sideshield garantisce un’ulteriore protezione laterale. Le stanghette ergonomiche garantiscono una perfetta indossabilità e una tenuta sicura senza punti di pressione. Il rivestimento uvex supravision excellence conferisce agli occhiali una protezione duratura contro l’appannamento, nonché, sul lato esterno, contro i graffi e le sostanze chimiche.
Con superficie d’appoggio del viso morbida e flessibile per un’indossabilità universale, nonché un’ulteriore protezione da liquidi, particelle e sporco.

Norma:

EN 166; EN 170