Cómodas gafas protectoras uvex i-guard planet, Matiz lunas: CLEAR

Número de artículo: 096518 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
193 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 F KN CE
Características cristal No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Características montura Inclinación estribo ajustable; Patillas desmontables
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N
Norma EN 166; EN 170
Grado de transmisión 91 %
Material cristal Policarbonato
Color, azul Azul noche
Pieza descrita, Azul noche Bügel; Rahmen; Bügel; Rahmen
Serie uvex i-range planet
Denominación del fabricante uvex i-guard planet
Sobregafas no
Identificación de la montura W 166 34 F CE
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Ámbitos de aplicación específicos del marco 3; 4
Resistencia mecánica/térmica del marco F
Color azul; verde
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096518 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942339
Número del fabricante 9143296
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas de protección sostenibles e innovadoras de la serie uvex i-range planet. Fabricadas de forma respetuosa y compatible con el medio ambiente utilizando materiales reciclados y biomateriales. Las gafas disponen de un diseño plano del cristal y, por lo tanto, ofrece un campo visual sin restricciones. La x-tended sideshield proporciona una protección lateral adicional. Las patillas de forma ergonómica crean una forma adaptada perfecta y un asiento seguro sin puntos de presión. Gracias al recubrimiento uvex supravision excellence, las gafas se mantienen permanentemente sin empañar, además de ser resistentes a los arañazos y a los productos químicos por la parte exterior.
Con apoyo blando y flexible para la cara para una forma adaptada universal, así como protección adicional contra líquidos, partículas y suciedad.

Norma:

EN 166; EN 170