• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comodi occhiali di protezione uvex x-fit

Codice art.: 096513 CLEAR
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche; antiappannante
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie x-fit
Marcatura della montatura W 166 FT CE
Marcatura lenti 2C-1,2 W 1 FTKN
Rivestimento lenti resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche; antiappannante
Protezione UV UV400
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096513 CLEAR
copia
EAN / GTIN 4031101675633
copia
Codice del produttore 9199265
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione moderni dal caratteristico design a X con ottima copertura della zona oculare. Le stanghette sono progettate per consentire la facile applicazione (sia a destra che a sinistra) di accessori , come ad esempio una fascia elastica o la mini lampada a LED (09 6514_LED). Il rivestimento antigraffio, antiappannante e resistente alle sostanze chimiche garantisce una lunga durata e permette di lavorare in massima sicurezza.
Peso ridotto di soli 23 grammi.

Norma:

EN 166; EN 170