• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lunettes de protection confort uvex x-fit

Réf.: 096513 CLEAR

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 096513 CLEAR
EAN / GTIN 4031101675633
Réf. fabricant 9199265
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Lunettes de protection modernes au design en X offrant un écran de protection parfait. Possibilité de fixer des accessoires fonctionnels et pratiques, tels qu’un serre-tête ou une mini-lampe de poche à LED (09 6514_LED), sur les branches (à gauche comme à droite). Le revêtement antibuée résistant aux rayures et aux produits chimiques garantit une longue durée de vie et un travail dans de bonnes conditions.
Poids réduit de seulement 23 grammes.

Norme:

EN 166; EN 170; EN 168; EN 167