• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Camapren® 720, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094774 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
409 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
  • EN 374: Modello A (AKLMOT)
  • Categoria di protezione antitaglio: 0

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Camapren®
Proprietà elettrostatiche 0,5 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Denominazione originale prodotto Camapren 720
Misure guanti da lavoro 7
EN 374 Modello A (AKLMOT)
Resistenza alle sostanze chimiche AKLMOT
EN 388 1111X
Materiale Lattice
Materiale supporto Lattice
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 300 mm
Spessore 0,65 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Peso 138 g
Categoria di protezione antitaglio 0
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094774 7
EAN / GTIN 4008198772071
Codice del produttore 072007141E
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.
Camapren® 720. Buona resistenza contro molti prodotti chimici. La forma anatomica permette di lavorare senza affaticarsi. L'elevata flessibilità e il profilo distinto del palmo permettono la massima sensibilità tattile e una presa sicura.
Guanto di protezione chimica in policloroprene e lattice naturale.

Norma:

Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.