{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Camapren® | |
Innehåll | 10 | |
Handskegenskap | DMF-fri | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Camapren 720 | |
Handskstorlek | 7 | |
EN 374 | Typ A (AKLMOT) | |
Kemikaliebeständighet | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Material | Latex | |
Hållarmaterial | Latex | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 300 mm | |
Tjocklek | 0,65 mm | |
Färg | svart | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 138 g | |
Skärskyddsklass | 0 | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094774 7 | |
EAN / GTIN | 4008198772071 | |
Manufacturer number | 720/7 |