Paire de gants de protection contre les produits chimiques Camapren® 720, Taille des gants: 7

Réf.: 094774 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Disponibilité
188 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Camapren®
Référence fabricant Camapren 720
Résistance aux produits chimiques AKLMOT
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 1
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 0,5 s
Type Type A
Epaisseur 0,65 mm
Code EN 388 1111X
Couleur noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 7
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norme EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Substrat latex
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques sans DMF
Catégorie de protection III
Longueur totale L 300 mm
Poids total 138 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094774 7
EAN / GTIN 4008198772071
Réf. fabricant 072007141E
Fabricant/personne responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Camapren® 720. Bonne résistance contre de nombreuses substances chimiques. La forme ergonomique permet de travailler sans se fatiguer. La flexibilité élevée et le profil marqué de la paume de la main améliorent la sensibilité tactile et la prise en main.
Gants de protection contre les substances chimiques en polychloroprène et en latex naturel.

Norme:

Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.