Set di guanti monouso 8200 // IDEAL CARE, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094710 9
copia
Imposta il prezzo 100 Articolo (0,11 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
Materiale Lattice
Materiale supporto Lattice
Spessore 0,1 mm
Contenuto 100
Colore bianco
Misure guanti da lavoro 9
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094710 9
copia
EAN / GTIN 4059904089662
copia
Codice del produttore 8200 GR.L
copia
Produttore AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

Omologato per il contatto con gli alimenti. Ambidestri. Senza polvere. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Set di guanti monouso di lattice in scatola.

Norma:

EN 455