Set di guanti monouso 8200 // IDEAL CARE, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094710 10
copia
Imposta il prezzo 100 Articolo (0,11 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
Materiale Lattice
Materiale supporto Lattice
Spessore 0,1 mm
Contenuto 100
Colore bianco
Misure guanti da lavoro 10
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094710 10
copia
EAN / GTIN 4059904089679
copia
Codice del produttore 8200 GR.XL
copia
Produttore AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

Omologato per il contatto con gli alimenti. Ambidestri. Senza polvere. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Set di guanti monouso di lattice in scatola.

Norma:

EN 455