Wegwerphandschoenen, set 8200 // IDEAL CARE 9

Artikelnummer: 094710 9
Prijs instellen 100 Stuk (0,12 € / 1 Stuk)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
Materiaal Latex
Dragermateriaal Latex
Dikte 0,1 mm
Inhoud 100
Kleur wit
Handschoenmaat 9
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094710 9
EAN/GTIN 4059904089662
Nummer fabrikant 8200 GR.L

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het contact met levensmiddelen toegestaan. Aan beide zijden draagbaar. Poedervrij. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Set latexwegwerphandschoenen in dispenser.

Norm:

EN 455

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen