Zestaw rękawic jednorazowych 8200 // IDEAL CARE, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094710 10
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 0,61 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
685 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 100 szt.
Seria IDEAL CARE
Oznaczenie producenta Einweg-Handschuh-Set 8200 IDEAL CARE
Liczba sztuk 100 szt.
Grubość 0,1 mm
Kolor Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Precyzja
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 1,5
Norma EN 455
Materiał podłoża Lateks
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 370 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094710 10
EAN / GTIN 4059904089679
Numer producenta 8200 GR.XL
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Możliwość obustronnego noszenia. Bezpudrowe. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Zestaw rękawic jednorazowych w dozowniku.

Norma:

EN 455