• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti HyFlex® 11-541, Misure guanti: 9

Codice art.: 094563 9
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 144 paia
Prezzo per 144 paia: 2.288,16 €
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto INTERCEPT™, Kevlar
Rivestimento Schiuma di nitrile
Materiale Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 9
Peso 24 g
Lunghezza 196 mm
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094563 9
copia
EAN / GTIN 10076490458604
copia
Codice del produttore 11-541/9
copia
Produttore Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-541. Guanto leggerissimo con tecnologia di lavorazione a 18 maglie e al tempo stesso protezione antitaglio elevata (classe D a norma EN 388:2016) grazie all’utilizzo combinato di filo INTERCEPT™ e KEVLAR®. Rivestimento in schiuma di nitrile sottile e robusto. Ideale per il montaggio di piccoli componenti metallici affilati e la manipolazione di breve durata di oggetti caldi fino a 100° C.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.