Handschoenen, paar HyFlex® 11-518 7

Artikelnummer: 094478 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,03 / paar
  • van 12 paar
    € 13,36 / paar
op aanvraag
Op voorraad
775 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 18G
  • siliconenvrij: nee
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 12
Handschoeneigenschap Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Breitechnologie 18G
Pasvorm zeer goed
EN 388 3X31B
Dragermateriaal Nylon; Dyneema®
Coating PU
Materiaal PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 7
Gewicht 14 g
Lengte 210 mm
EN 388 slijtvastheid 3
EN 388 snijvastheid 3
EN 388 weerstand na scheuren 3
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij nee
Ademend goed
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094478 7
EAN/GTIN 10076490478626
Nummer fabrikant 11-518/7

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-518. Flexibele en fijne handschoen met gering gewicht van slechts 14 g. Samen met goede beweegbaarheid van de vingers voor minder vermoeidheid van de handspieren bij lange gebruiksduur. Met 18-gauge-breitechnologie en Dyneema®-Diamond-technologievezel. Bijzonder geschikt voor hanteren en monteren van extreem kleine onderdelen met scherpe randen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.