{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HyFlex® | |
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov | |
| Tehnologija pletenja | 18G | |
| Prilagodljivost | zelo dobro | |
| EN 388 | 3X31B | |
| Nosilni material | Najlon; Dyneema® | |
| Prevleka | PU | |
| Material | PU | |
| Različica prevleke | Prevleka dlani | |
| Področje uporabe | Natančnost | |
| Barva | modra | |
| Material prevleke | PU | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| Masa | 14 g | |
| Dolžina | 210 mm | |
| Odpornost proti obrabi EN 388 | 3 | |
| Odpornost proti prerezanju EN 388 | 3 | |
| Odpornost proti trganju EN 388 | 3 | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| brez silikona | ne | |
| Zračnost | dobro | |
| Brez DMF | ne | |
| Otip | zelo dobro | |
| Oprijem v mokrem | dobro | |
| Oprijem v olju | dobro | |
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
| Kategorija zaščite | Kategorija II | |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
| Razred zaščite pred vrezi | B | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
| Številka izdelka | 094478 7 | |
| EAN/GTIN | 10076490478626 | |
| Številka proizvajalca | 11-518/7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |