Par rukavica HyFlex® 11-518, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094478 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    16,94 € / 1 Pair
  • od 12 Pair
    14,12 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
1.120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • bez silikona: ne
  • Razred zaštite od porezotina: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Pogodno za kožu osoba s alergijama
Tehnologija pletenja 18G
Udobnost vrlo dobro
EN 388 3X31B
Materijal nosača Najlon, Dyneema®
Prevlaka PU
Materijal PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja plavo
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 7
Težina 14 g
Duljina 210 mm
EN 388 otpornost na trenje 3
EN 388 zaštita od rezova 3
EN 388 otpornost na trganje 3
Primjena višekratno
bez silikona ne
Prozračnost dobro
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje dobro
Uljni hvat dobro
Toplinska zaštita ne postoji
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094478 7
EAN / GTIN 10076490478626
Broj proizvođača 11-518/7
Proizvođač/odgovorna osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-518. Fleksibilne i fine rukavice male težine od samo 14 g. U kombinaciji s velikom pokretljivošću prstiju zaslužne su za minimalno umaranje muskulature ruku kod dugog rada. S tehnologijom pletenja 18-Gauge i Dyneema®-Diamond tehnologijom vlakana. Prikladne za rukovanje i montažu izrazito malih dijelova oštrih rubova.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.