Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-518, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094478 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    113,10 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    94,27 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Producentbetegnelse HyFlex® 11-518
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) B
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
EN 388-kode 3X31B
Farve blå
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Dyneema®; Nylon
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber allergiker-hudvenlig; åndbart
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 210 mm
Vægt, samlet 14 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094478 7
EAN/GTIN 10076490478626
Producentnummer 11-518/7
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-518. Fleksibel og fin handske med lav vægt på kun 14 g. Dette sammen med den høje fingerbevægelighed bevirker mindre træthed i håndmuskulaturen ved lange arbejdspas. Med 18-gauge-strikketeknologi og Dyneema®-Diamond-teknologifiber. Særligt egnet til håndtering og montage af ekstremt små, skarpkantede dele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.